Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.2347
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.2347
EAN/GTIN:
     4042146634790
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstück kfz-werkzeug
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
80 mm
Durchmesser in mm:
80,0 mm
Gewicht [g]:
639 g
Herstellernummer:
700.2347
Innen-Durchmesser in mm:
74 mm
Gesamtlänge L in mm:
25 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.