Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschrauben-Austreiber-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-700.5635
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.5635
EAN/GTIN:
     4042146476109
Suchbegriffe:
Klemmschraube
klemmschraube
  • zum Austreiben der Klemmschraube in der Vierlenkervorderachse speziell bei VAG Fahrzeugen
  • hohe Zeitersparnis
  • kein Erwärmen mehr notwendig, dadurch keine Beschädigung des Alu-Achskörpers
  • zur Anwendung mit marktüblichen Druckluft-Meisselhämmern mit 10 mm Aufnahme
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
168 g
Herstellernummer:
700.5635
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
3 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/y-0W1Jb77z8
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.5635-02
ab € 4,87*
Sonstiges
KS Tools
700.5635-03
ab € 7,35*
Sonstiges
KS Tools
700.5635-01
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.