Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS SChlüssel-Satz, 33-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-711.0033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.0033
EAN/GTIN:
     4042146562055
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
4050 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.0033
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
33 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 380,85*
€ 453,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 372,73*
€ 443,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 351,75*
€ 418,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 333,28*
€ 396,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 313,89*
€ 373,53
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0704
ab € 1,53*
Sonstiges
KS Tools
517.0707
ab € 1,61*
Sonstiges
KS Tools
517.0709
ab € 1,70*
Sonstiges
KS Tools
517.0710
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
517.0712
ab € 2,52*
Sonstiges
KS Tools
517.0715
ab € 3,20*
Sonstiges
KS Tools
517.0701
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
517.0702
ab € 1,29*
Sonstiges
KS Tools
517.0804
ab € 2,36*
Sonstiges
KS Tools
517.0807
ab € 2,65*
Sonstiges
KS Tools
517.0809
ab € 2,36*
Sonstiges
KS Tools
517.0810
ab € 3,20*
Sonstiges
KS Tools
517.0812
ab € 3,35*
Sonstiges
KS Tools
517.0815
ab € 4,45*
Sonstiges
KS Tools
517.0801
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.