Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Schlüssel-Satz, 42-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-711.0042
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.0042
EAN/GTIN:
     4042146577578
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
8500 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.0042
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
42 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 601,17*
€ 715,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 589,90*
€ 701,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 542,52*
€ 645,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 530,08*
€ 630,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 511,37*
€ 608,53
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0523
ab € 5,52*
Sonstiges
KS Tools
518.0524
ab € 5,72*
Sonstiges
KS Tools
518.0525
ab € 5,90*
Sonstiges
KS Tools
518.0518
ab € 7,61*
Sonstiges
KS Tools
518.0512
ab € 5,42*
Sonstiges
KS Tools
517.0704
ab € 1,53*
Sonstiges
KS Tools
517.0707
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
517.0709
ab € 1,69*
Sonstiges
KS Tools
517.0710
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
517.0712
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
517.0715
ab € 3,18*
Sonstiges
KS Tools
517.0716
ab € 4,03*
Sonstiges
KS Tools
517.0718
ab € 8,45*
Sonstiges
KS Tools
517.0725
ab € 13,82*
Sonstiges
KS Tools
517.0728
ab € 24,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.