Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel-Satz, 48-tlg, 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-711.1048
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.1048
EAN/GTIN:
     4042146674420
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
7420 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.1048
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
48 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,81*
€ 569,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,57*
€ 525,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,76*
€ 513,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0010
ab € 2,88*
Sonstiges
KS Tools
518.0011
ab € 2,76*
Sonstiges
KS Tools
518.0012
ab € 3,00*
Sonstiges
KS Tools
518.0013
ab € 3,18*
Sonstiges
KS Tools
518.0014
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
518.0015
ab € 3,38*
Sonstiges
KS Tools
518.0016
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
518.0017
ab € 3,98*
Sonstiges
KS Tools
518.0018
ab € 4,37*
Sonstiges
KS Tools
518.0019
ab € 4,90*
Sonstiges
KS Tools
517.0804
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
517.0807
ab € 2,54*
Sonstiges
KS Tools
517.0809
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
517.0810
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
517.0812
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.