Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Zangen- und Feilen-Satz, 18-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-711.5018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.5018
EAN/GTIN:
     4042146562475
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Zangen-Satz
Zangen-Set
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
4300 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.5018
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
18 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Zangensatz, feilensatz, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
300.0613
ab € 33,77*
Sonstiges
KS Tools
500.1026
ab € 10,49*
Sonstiges
KS Tools
300.0114
ab € 2,27*
Sonstiges
KS Tools
157.0405
ab € 4,19*
Sonstiges
KS Tools
115.1011
ab € 9,48*
Sonstiges
KS Tools
115.1018
ab € 10,20*
Sonstiges
KS Tools
115.1021
ab € 9,85*
Sonstiges
KS Tools
115.1024
ab € 10,14*
Sonstiges
KS Tools
157.0005
ab € 4,19*
Sonstiges
KS Tools
115.1033
ab € 12,73*
Sonstiges
KS Tools
157.0105
ab € 5,13*
Sonstiges
KS Tools
500.1032
ab € 10,49*
Sonstiges
KS Tools
907.2140
ab € 3,68*
Sonstiges
KS Tools
157.0205
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
500.1029
ab € 10,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.