Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Systemeinlagen-Satz für 4 Schubladen mit 515 Premium-Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-713.0515
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.0515
EAN/GTIN:
     4042146710555
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
  • passend für 4 Werkstattwagenschubladen
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, zweifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
21790 g
Herstellernummer:
713.0515
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
515 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,38*
€ 1.019,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,72*
€ 1.017,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,46*
€ 994,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,11*
€ 972,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,01*
€ 940,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2008
ab € 23,99*
Sonstiges
KS Tools
711.0195
ab € 206,02*
Sonstiges
KS Tools
711.1018
ab € 154,80*
Sonstiges
KS Tools
711.3035
ab € 251,39*
Sonstiges
KS Tools
711.1059
ab € 192,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.