Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus  Schlüssel-Satz, 41-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-781.0041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     781.0041
EAN/GTIN:
     4042146563731
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
7810 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
781.0041
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
41 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,23*
€ 611,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,46*
€ 594,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0704
ab € 2,60*
Sonstiges
KS Tools
518.0707
ab € 3,16*
Sonstiges
KS Tools
518.0709
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
518.0710
ab € 4,30*
Sonstiges
KS Tools
518.0712
ab € 5,27*
Sonstiges
KS Tools
518.0714
ab € 6,09*
Sonstiges
KS Tools
518.0715
ab € 6,59*
Sonstiges
KS Tools
518.0716
ab € 8,34*
Sonstiges
KS Tools
518.0701
ab € 2,18*
Sonstiges
KS Tools
518.0702
ab € 2,38*
Sonstiges
KS Tools
518.0804
ab € 5,31*
Sonstiges
KS Tools
518.0807
ab € 6,42*
Sonstiges
KS Tools
518.0809
ab € 6,79*
Sonstiges
KS Tools
518.0810
ab € 7,54*
Sonstiges
KS Tools
518.0812
ab € 8,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.