Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen für Lager und Werkstatt, 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-800.0015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0015
EAN/GTIN:
     4042146150290
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
  • solide Konstruktion aus Stahlblech
  • fest fixierbarer Bügelgriff aus Stahlrohr
  • Bügelgriff ist durch eine Schnelllösevorrichtung ohne Werkzeug umklappbar
  • minimale Faltmaße
  • umlaufende Gummikante schützt den Wagen und die Umgebung vor Beschädigungen
  • mit 4 kugelgelagerten Rollen, 2 davon mit Lenkrollen
  • Ablagefläche kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
740 mm
Art der Bereifung:
Gummi
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
klappbar
Gesamttragkraft kg:
150 kg
Gewicht [g]:
9200 g
Höhe H:
810.0 mm
Herstellernummer:
800.0015
Höhe Griffbügel umgeklappt:
230.0 mm
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
100 mm
Radfeststeller:
ja
rollbar:
ja
Tiefe T in mm:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.