Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Sicherheits-Laufbühne, L1270xB446xH495mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Foto Produkt Variante Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-800.0960
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0960
EAN/GTIN:
     4042146206423
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
  • mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
  • mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
  • kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
  • doppelseitig zu betreten
  • mit großer Plattform für sicheren Stand
  • mit Sicherheitsverriegelungen
  • Holme und Stufen aus Aluminium
  • zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
  • Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
  • sicherer Stand erleichtert das Arbeiten
  • einsetzbar für Scheibenmontage, Motorraumarbeiten, Dacharbeiten, LKW-Grubenarbeiten etc.
  • universal verwendbar bei sehr hohen Fahrzeugen wie z.B. Wohnmobilen, Kleintransportern, LKW, Bussen und Geländefahrzeugen
  • massive Aluminium-Konstruktion
Weitere Informationen:
Breite B:
446.0 mm
Farbe:
schwarz-silber
Funktions-Attribut 1:
aufklappbar
Funktions-Attribut 3:
mit Verriegelung
Gesamttragkraft kg:
150 kg
Gewicht [g]:
7300 g
Höhe H:
495.0 mm
Herstellernummer:
800.0960
Gesamtlänge L in mm:
1270.0 mm
Maße der Laufbahn:
960 x 300 mm
Material1:
Aluminium
max. Belastung kg:
150 kg
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/y-Qo-jsxGo0
Zubehör:
mit rutschfestem Profil
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, alu-leiter 1m, alu-leiter, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.