Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leere Schaumstoffeinlage zu 811.1064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.1064-97
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.1064-97
EAN/GTIN:
     4042146860762
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561.0 mm
Einlagengrössen:
M
Gewicht [g]:
215 g
Herstellernummer:
811.1064-97
Länge mm:
388.0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.