Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss-Satz in Schaumstoffeinlage, 111-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.1111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.1111
EAN/GTIN:
     4042146848159
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
8860 g
Herstellernummer:
811.1111
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
111 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1980
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
911.4554
ab € 7,21*
Sonstiges
KS Tools
911.1993
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
911.1994
ab € 6,97*
Sonstiges
KS Tools
911.1925
ab € 5,34*
Sonstiges
KS Tools
911.5313
ab € 5,31*
Sonstiges
KS Tools
911.1960
ab € 5,86*
Sonstiges
KS Tools
911.1310
ab € 3,65*
Sonstiges
KS Tools
911.1312
ab € 3,66*
Sonstiges
KS Tools
911.1314
ab € 3,82*
Sonstiges
KS Tools
911.1317
ab € 4,12*
Sonstiges
KS Tools
911.1319
ab € 4,51*
Sonstiges
KS Tools
911.1305
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1306
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1307
ab € 3,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.