Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende Ø 6mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-860.0806
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     860.0806
EAN/GTIN:
     4042146194270
Suchbegriffe:
Gerätehaken
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
gerätehaken
  • passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
  • inklusive Fixierschraube
  • Grundplattenstärke 1,5 mm
  • verzinkt
  • Stahlblech
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Form:
45° gewinkelt
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
860.0806
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Stahlblech
Material2:
verzinkt
Stärke mm:
1,5 mm
Variantenartikel:
860.0804
Weitere Suchbegriffe: Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.