Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplatten, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-860.0860
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     860.0860
EAN/GTIN:
     4042146194898
Suchbegriffe:
Betriebseinrichtung
Betriebsausstattung
Werkstatt
Werkstatteinrichtung
  • passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
  • inklusive Fixierschraube
  • Grundplattenstärke 1,5 mm
  • verzinkt
  • Stahlblech
Weitere Informationen:
Form:
klein
Funktions-Attribut 1:
einfach
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
860.0860
Material1:
Stahlblech
Material2:
verzinkt
Stärke mm:
1,5 mm
Variantenartikel:
860.0860
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.