Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplatten, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-860.0861
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     860.0861
EAN/GTIN:
     4042146194904
Suchbegriffe:
Betriebseinrichtung
Betriebsausstattung
Werkstatt
Werkstatteinrichtung
  • passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
  • inklusive Fixierschraube
  • Grundplattenstärke 1,5 mm
  • verzinkt
  • Stahlblech
Weitere Informationen:
Form:
gross
Funktions-Attribut 1:
doppelt
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
860.0861
Material1:
Stahlblech
Material2:
verzinkt
Stärke mm:
1,5 mm
Variantenartikel:
860.0860
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.