Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskanthalter, 11 Löcher, 145x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-860.0872
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     860.0872
EAN/GTIN:
     4042146195017
Suchbegriffe:
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
inbusschlüsselhalter
  • passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
  • inklusive Fixierschraube
  • für Ø 1 - 11 mm
  • Grundplattenstärke 1,5 mm
  • verzinkt
  • Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Loecher:
11
Anwendungsbereich allgemein:
für 11 Teile
Breite B:
145.0 mm
Gewicht [g]:
190 g
Höhe H:
70.0 mm
Herstellernummer:
860.0872
Material1:
Stahlblech
Material2:
verzinkt
Stärke mm:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.