Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFORMANCEplus P10 SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-873.0008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     873.0008
EAN/GTIN:
     4042146824092
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • Arbeitsplatte aus Edelstahl
  • ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 125 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen 150mm:
1
Anzahl Schubladen 75mm:
7
Anzahl Schubladen gesamt:
8
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
853 mm
Belastbarkeit je Schublade:
50 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamtmaße:
B 853 x H 1026 x T 527 mm
Gesamttragkraft kg:
600 kg
Gewicht [g]:
67000 g
Höhe H:
1026 mm
Herstellernummer:
873.0008
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
125.0 mm
Radfeststeller:
ja
Schubladeninnenmaß:
568 x 398 mm
Tiefe in mm:
527 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,27*
€ 682,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,76*
€ 674,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,26*
€ 648,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,95*
€ 636,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,58*
€ 618,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R006P
ab € 19,40*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R002P
ab € 15,68*
Sonstiges
KS Tools
873.0008-R003P
ab € 68,27*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R101P
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
873.0008-R001P
ab € 282,77*
Sonstiges
KS Tools
873.4008-R002P
ab € 11,02*
Sonstiges
KS Tools
873.4008-R005P
ab € 11,06*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R009P
ab € 20,31*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R011P
ab € 22,61*
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R002P
ab € 12,53*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R014P
ab € 98,41*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R201P
ab € 7,35*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R003P
ab € 0,36*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R004P
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
873.1008-R003P
ab € 48,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.