Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFORMANCEplus P25 SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-873.3008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     873.3008
EAN/GTIN:
     4042146824122
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • Arbeitsplatte aus Edelstahl
  • ABS Umrandung mit Kleinteilfächern
  • sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 125 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen 150mm:
1
Anzahl Schubladen 75mm:
7
Anzahl Schubladen gesamt:
8
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
1040 mm
Belastbarkeit je Schublade:
50 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamtmaße:
B 1040 x H 1026 x T 527 mm
Gesamttragkraft kg:
600 kg
Gewicht [g]:
82000 g
Höhe H:
1026 mm
Herstellernummer:
873.3008
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
125.0 mm
Radfeststeller:
ja
Schubladeninnenmaß:
755 x 398 mm
Tiefe in mm:
527 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,63*
€ 781,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,90*
€ 769,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,96*
€ 746,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,04*
€ 731,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,11*
€ 708,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R006P
ab € 19,34*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R002P
ab € 15,70*
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R007P
ab € 85,81*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R101P
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R001P
ab € 312,47*
Sonstiges
KS Tools
873.4008-R002P
ab € 11,02*
Sonstiges
KS Tools
873.4008-R005P
ab € 11,05*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R009P
ab € 20,27*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R011P
ab € 22,86*
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R002P
ab € 12,58*
Sonstiges
KS Tools
873.5008-R014P
ab € 98,28*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R201P
ab € 7,34*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R003P
ab € 0,36*
Sonstiges
KS Tools
873.7014-R004P
ab € 4,20*
Sonstiges
KS Tools
873.3008-R004P
ab € 57,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.