Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Ersatzschneidstahl für 222.5000 + 222.5220, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.5029
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.5029
EAN/GTIN:
     4042146041185
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • für dünn- und dickwandiges Kunststoffrohr
  • Schnitttiefe max. 10mm + 15,5mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Gewicht [g]:
10 g
Höhe H:
14.7 mm
Herstellernummer:
900.5029
Gesamtlänge L in mm:
20.2 mm
Material1:
Kunststoff
Schnittiefe:
10.0 mm
Variantenartikel:
900.5019
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.