Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkessel-Bürste, Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.6060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.6060
EAN/GTIN:
     4042146192504
Suchbegriffe:
Heizkesselbürste
heizkesselbürste
  • mit Innengewinde M12
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
50,0 mm
Gewinde:
M12
Gewicht [g]:
141 g
Herstellernummer:
900.6060
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
120.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.6060
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.