Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Reinigungsbürste, rund, Ø 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.6206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.6206
EAN/GTIN:
     4042146192559
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • rund
  • mit Innengewinde M12
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
250,0 mm
Form:
rund
Gewinde:
M12
Gewicht [g]:
290 g
Herstellernummer:
900.6206
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.6205
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.