Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetik-Reinigungsbürste, rund, Ø 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.6232
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.6232
EAN/GTIN:
     4042146192627
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • rund
  • mit Innengewinde M12
  • Hartkunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
250,0 mm
Form:
rund
Gewinde:
M12
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
900.6232
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
900.6230
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.