Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Protektor-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-903.1040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     903.1040
EAN/GTIN:
     4042146632833
  • geeignet zum Schutz von Türkanten und Zierleisten
  • ideal bei Polier-, Lackier-, und Schleifarbeiten
  • flexible Anwendung durch elastische Magnetfolie
  • Oberfläche aus robustem Spezial-Kunststoff
  • einfache Anwendung
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
131 g
Herstellernummer:
903.1040
Material1:
Spezial-Kunststoff
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
903.1042
ab € 5,85*
Sonstiges
KS Tools
903.1041
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.