Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidkopf, Ø 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-903.3304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     903.3304
EAN/GTIN:
     4042146133637
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • zum Schneiden von Gewinde BSPT rechts nach DIN 2999
  • kompakte Bauweise
  • leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
903.3301
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Herstellernummer:
903.3304
Höhe H:
73 mm
Gewicht [g]:
700 g
Durchmesser in Zoll:
1"
Durchmesser D:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.