Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Abbrechklingen-Messer, 200mm, Klinge 18x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2141
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2141
EAN/GTIN:
     4042146176139
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • für Rechtshänder
  • mit Befestigungsöse
  • Klinge 18 x 100 mm
  • mit 0,5 mm starkem Abbrechklingenblatt
  • Klingenführung aus Metall
  • Messerarretierung mittels Drehmechanismus
  • Gehäuse aus Metall
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Ersatz-Abbrechklinge:
907.2166
Funktions-Attribut 1:
mit Abbrechklinge
Gewicht [g]:
220 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2141
Klingenbreite B in mm:
18 mm
Klingenstärke S in mm:
0.5 mm
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, ks tools cutter-messer 18 mm, cutter messer, ks tools cutter-messer, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.