Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Universal-Abbrechklingen-Messer, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2156
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2156
EAN/GTIN:
     4042146639658
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • für Rechtshänder
  • mit Befestigungsöse
  • Klinge 18 x 100 mm
  • mit 0,5 mm starkem Abbrechklingenblatt
  • Gehäuse aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Ersatz-Abbrechklinge:
907.2166
Funktions-Attribut 1:
mit Abbrechklinge
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2156
Klingenbreite B in mm:
18 mm
Klingenstärke S in mm:
0.5 mm
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
907.2157
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, ks tools cutter-messer 18 mm, cutter messer, ks tools cutter-messer, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.