Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Abbrechklingen-Messer, 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2195
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2195
EAN/GTIN:
     4042146093467
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • für Rechtshänder
  • mit Befestigungsöse
  • Klinge 18 x 100 mm
  • mit 6 Abbrechklingen 0,5 mm stark
  • Klingenführung aus Metall
  • mit integriertem Klingenmagazin
  • Messerarretierung mittels Drehmechanismus am Messerkopf
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Ersatz-Abbrechklinge:
907.2196
Funktions-Attribut 1:
mit Abbrechklinge
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2195
Klingenbreite B in mm:
18 mm
Klingenstärke S in mm:
0.5 mm
Gesamtlänge L in mm:
170.0 mm
Material1:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.