Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-E-Doppel-Ringschlüssel, E6xE8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0371
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0371
EAN/GTIN:
     4042146042946
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (E-Profil)
E-Profil-Ringschlüssel
  • Torx-E-Profil
  • gerade Form
  • dünnwandig
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
4.2 mm
Kopfhöhe (A2):
5.3 mm
Außenmaß B1:
7.3 mm
Außenmaß B2:
9.7 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
911.0371
Gesamtlänge L in mm:
114.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselform:
gerade
Schlüsselweite in E-TORX:
E6 x E8
Variantenartikel:
911.0371
Weitere Suchbegriffe: Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, doppelringschlüssel gerade, doppelringschlüssel (e-profil), Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.