| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-911.1117 Herst.-Nr.: 911.1117 EAN/GTIN: 4042146631614 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vielzahn (XZN®)
- geeignet für die Montage und Demontage der Verschraubungen am Türschloss
- auch für den äußeren Türgriff geeignet
- mit 1-Komponentengriff
- Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung für: | Audi TT, Volkswagen Golf 4, Passat B5, Lupo, New Beetle, Bora, Seat, Skoda, etc. | Gewicht [g]: | 50 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 911.1117 | Gesamtlänge L1 in mm: | 215.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 125.0 mm | Material1: | Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze | Profil1: | Vielzahn (XZN®) | Profilgrösse Vielzahn: | M4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |