Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8"Fx1/2"M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1207
EAN/GTIN:
     4042146045244
Suchbegriffe:
Knarre
Nüsse
Nuss
Ratsche
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • zur Verwendung mit Verlängerungen
  • auch einsetzbar als Vergrößerungs- bzw. Reduzieradapter
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
911.1207
Gesamtlänge L in mm:
40.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
3/8"F x 1/2"M
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Weitere Suchbegriffe: Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.