Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Reduzieradapter, 1/2"F x 3/8"M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1233
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1233
EAN/GTIN:
     4042146045459
Suchbegriffe:
Knarre
Nüsse
Nuss
Ratsche
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
911.1233
Gesamtlänge L in mm:
46.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316
Profil1:
1/2"F x 3/8"M
Variantenartikel:
911.1233
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.