Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss-Satz XZN, lang, 6-tlg, M5-M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1358
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1358
EAN/GTIN:
     4042146046401
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
750 g
Herstellernummer:
911.1358
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1353
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1354
ab € 5,57*
Sonstiges
KS Tools
911.1355
ab € 6,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1350
ab € 5,24*
Sonstiges
KS Tools
911.1351
ab € 5,25*
Sonstiges
KS Tools
911.1352
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.