Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Kraft-Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, XL, M9/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Variante Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1395
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1395
EAN/GTIN:
     4042146046678
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Keilzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Keilzahn
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • für Schrauben mit RIBE® ähnlichem Profil im Bereich Zylinderkopf VAG
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich allgemein:
für Zylinderkopfschrauben der Modelle: Audi, VW, Skoda, Seat
Durchmesser D:
25.0 mm
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
911.1395
Gesamtlänge L in mm:
128.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
RIBE®
Profilgrösse:
M9 / M10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.