Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Stecknuss, Fünfstern mit Stirnlochbohrung, TS15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1472
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1472
EAN/GTIN:
     4042146075388
Suchbegriffe:
Fünfstern-Bit
Fünfstern-Steckschlüsseleinsatz
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
  • Fünfstern mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangloch
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Steuergeräte, Lichtmaschine, Luftmengenmesser, Außenspiegel, Steckpumpen bei Pumpe-Leitung-Düsen-System, Türschlossbefestigungsschrauben bei Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Durchmesser D:
12.0 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
911.1472
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
5-Sternprofil mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse:
TS15
Tiefe T in mm:
6.0 mm
Variantenartikel:
911.1471
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, fünfstern bit, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.