Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Satz, 113-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2031
EAN/GTIN:
     4042146080931
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive Schnellwechsel-Bithalter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
1170 g
Herstellernummer:
911.2031
Material1:
S2 Spezialstahl
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
113 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zubehör:
mit 1/4" Quickbithaltern
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz ks-tools, bit satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.