Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Satz, 32-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2060
EAN/GTIN:
     4042146048627
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • mit praktischem Gürtelhalter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabiler Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Funktions-Attribut 1:
mit Verriegelung
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
911.2060
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
32 -tlg.
Verpackung:
Gürtelhalter
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=WDI4odMWkOU&t=2s
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2258
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2201
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2204
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2207
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2225
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2243
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2249
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.2252
ab € 0,54*
Sonstiges
KS Tools
911.2282
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2285
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2288
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.