Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 in 1 Feinmechanik-Schraubendreher für PZ-Schrauben, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2172
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2172
EAN/GTIN:
     4042146127568
  • mit auswechselbaren Wende-Bits
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • mit Clip für die Brusttasche
  • Griff aus Kunststoff
  • 4 mm Bits aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
911.2172
Länge mm:
130 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Profil1:
PZ
Profilgrösse in PZ:
PZ 000-PZ 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.