Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit PZ, 50mm, PZ2, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2232
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2232
EAN/GTIN:
     4042146049181
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form E 6,35
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
911.2232
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Profil1:
PZ
Profilgrösse:
PZ2
Variantenartikel:
911.2228
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz2x50, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.