Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Innensechskant, 50mm, 2mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2804
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2804
EAN/GTIN:
     4042146240076
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
  • Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form E 6,35
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
911.2804
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
2,0 mm
Variantenartikel:
911.2800
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant sw2,0 1/4 zoll, innensechskant-bit-satz, bit innensechskant sw2, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.