Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Torx PLUS Bit, 30mm, IP15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3241
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3241
EAN/GTIN:
     4042146382509
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
  • Torx PLUS
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 8
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
911.3241
Gesamtlänge L in mm:
30 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3, ISO 1173 - C 8
Profil1:
TORX PLUS
Profilgrösse Sicherheitsbits:
IP 15
Variantenartikel:
911.3240
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.