Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Torx PLUS Bit, 30mm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3242
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3242
EAN/GTIN:
     4042146382516
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
  • Torx PLUS
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 8
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
911.3242
Gesamtlänge L in mm:
30 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3, ISO 1173 - C 8
Profil1:
TORX PLUS
Profilgrösse Sicherheitsbits:
IP 20
Variantenartikel:
911.3240
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.