Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Gelenk-Steckgriff, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3470
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3470
EAN/GTIN:
     4042146662564
  • Antriebsvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
  • schont Knarren und Drehmomentschlüssel vor Überlastung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Funktions-Attribut 1:
schont Drehmomentschlüssel
Gewicht [g]:
2000 g
Herstellernummer:
911.3470
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material2:
matt satiniert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.