Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Innensechskant, 50mm, 10mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.3581
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3581
EAN/GTIN:
     4042146552704
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
  • Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form E 6,35
Gewicht [g]:
116 g
Herstellernummer:
911.3581
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
10,0 mm
Variantenartikel:
911.2800
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
80
pro Packung
€ 19,90*
ab € 12,33*
€ 17,61*
7 Tage
80
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,29*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 21,90*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,91*
€ 23,87*
7 Tage
80
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,34*
€ 25,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.