Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Innensechskant,Bohrung,25mm,3/8",5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.3593
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3593
EAN/GTIN:
     4042146552827
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
  • Innensechskant mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
66 g
Herstellernummer:
911.3593
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Ja
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Innen6-kant m. Stirnlochbohrung
Profil2:
Zollmaße
Profilgrösse in Zoll, Innensechskant:
3/8 "
Variantenartikel:
911.2952
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
221
pro Packung
€ 7,50*
ab € 7,64*
€ 10,78*
11 Tage
221
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,43*
9 Tage
221
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,01*
€ 13,02*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 13,53*
27 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,25*
€ 16,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.