Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/16" Bit RIBE, 38mm, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3754
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3754
EAN/GTIN:
     4042146554388
Suchbegriffe:
Bit (Keilzahn)
Bit Keilzahn
Keilzahn-Bit
bit (keilzahn)
  • RIBE®
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
5/16 "
Form:
Form C 8
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
911.3754
HRC:
58 - 62
Gesamtlänge L in mm:
38.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
phosphatiert
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil1:
RIBE®
Profilgrösse RIBE®:
M14
Variantenartikel:
911.5165
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.