Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Winkelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4141
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4141
EAN/GTIN:
     4042146737446
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
  • schont Knarren und Drehmomentschlüssel vor Überlastung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
25.0 mm
Funktions-Attribut 1:
schont Drehmomentschlüssel
Gewicht [g]:
2200 g
Herstellernummer:
911.4141
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.