Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/16" RIBE® Bit-Satz, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4306
EAN/GTIN:
     4042146053423
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Keilzahn-Bit-Satz
  • ideale Satzzusammenstellung für RIBE®-Schrauben
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • präzise Anordnung der gängigsten 5/16" RIBE®-Bits
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
5/16 "
Form:
Form C 8
Gewicht [g]:
820 g
Herstellernummer:
911.4306
HRC:
58 - 62
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil1:
RIBE®
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.5178
ab € 5,57*
Sonstiges
KS Tools
911.5174
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
911.5175
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
911.5176
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
911.5177
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
911.5171
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
911.5172
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
911.5173
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
911.5169
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.5170
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.5165
ab € 3,18*
Sonstiges
KS Tools
911.5166
ab € 3,17*
Sonstiges
KS Tools
911.5167
ab € 3,17*
Sonstiges
KS Tools
911.5168
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.