Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Vielzahn-Bit
>
Vielzahn-Bit-Satz
>
Artikel
1/2" Bit-Stecknuss-Satz für Vielzahn (XZN)-Schrauben, 26-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-911.4540
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
911.4540
EAN/GTIN:
4042146912546
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Vielzahn (XZN®)
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
kurze, lange und extra lange Ausführung
mit eingepresstem Biteinsatz
für Handbetätigung
matt satiniert
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
5300 g
Herstellernummer:
911.4540
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Teile im Satz:
26 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/GvI6_JgsxVA
... >
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Bit-Stecknüsse
>
1/2"
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Werkzeuge für Zylinderblock-Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Vielzahn-Bit-Satz
,
ratschenkasten ks-tools 1/2"
,
bit satz
,
bit-satz ks-tools
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, extra lang, M10
KS Tools
911.9324
ab € 5,87*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, extra lang, M12
KS Tools
911.9325
ab € 7,17*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, extra lang, M14
KS Tools
911.9326
ab € 9,06*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, extra lang, M8
KS Tools
911.9323
ab € 4,80*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, kurz, M10
KS Tools
911.9305
ab € 2,94*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, kurz, M12
KS Tools
911.9306
ab € 3,33*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, kurz, M14
KS Tools
911.9307
ab € 4,01*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, kurz, M16
KS Tools
911.9308
ab € 5,66*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, kurz, M5
KS Tools
911.9301
ab € 2,93*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, kurz, M6
KS Tools
911.9302
ab € 2,94*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, kurz, M8
KS Tools
911.9303
ab € 2,94*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, kurz, M9
KS Tools
911.9304
ab € 2,93*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, lang, M10
KS Tools
911.9320
ab € 4,60*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, lang, M12
KS Tools
911.9321
ab € 5,60*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, lang, M14
KS Tools
911.9322
ab € 7,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen