Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss-Satz für Torx® Schrauben, 32-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4550
EAN/GTIN:
     4042146912553
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • Torx
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze, lange und extra lange Ausführung
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
5300 g
Herstellernummer:
911.4550
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
32 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/GvI6_JgsxVA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.9227
ab € 5,00*
Sonstiges
KS Tools
911.9228
ab € 5,00*
Sonstiges
KS Tools
911.9229
ab € 5,00*
Sonstiges
KS Tools
911.9230
ab € 6,08*
Sonstiges
KS Tools
911.9231
ab € 7,41*
Sonstiges
KS Tools
911.9232
ab € 9,48*
Sonstiges
KS Tools
911.9201
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.9202
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.9203
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.9204
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.9205
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.9206
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
911.9207
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
911.9208
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
911.9209
ab € 3,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.