Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
TORX-Bit
>
TORX-Bit-Satz
>
Artikel
10mm Bit-Satz, 15-tlg, Torx
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-911.5020
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
911.5020
EAN/GTIN:
4042146053850
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bauelementekoffer
ideale Satzzusammenstellung für Torx-Schrauben
mit 10 mm Außensechskant
für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
inklusive 1/2" Stecknussadapter für 10 mm Bits
ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
verstärkte Ausführung
präzise Anordnung der gängigsten 10 mm Torx-Bits
gesandstrahlt
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10 mm
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Gewicht [g]:
580 g
Herstellernummer:
911.5020
HRC:
58 - 62
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
15 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
Handwerkzeuge
>
Bits
>
10 mm CLASSIC Bit-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Gerätekoffer
,
TORX-Bit-Satz
,
bit-satz ks-tools
,
bit satz
,
Bit
,
Bitschrauber
,
Sicherheitsbit
,
Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 10 mm
KS Tools
911.4312
ab € 3,58*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 30mm, T20
KS Tools
930.2020
ab € 1,21*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 30mm, T25
KS Tools
930.2025
ab € 1,21*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 30mm, T30
KS Tools
930.2030
ab € 1,21*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 30mm, T40
KS Tools
930.2040
ab € 1,21*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 30mm, T45
KS Tools
930.2045
ab € 1,21*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 30mm, T50
KS Tools
930.2050
ab € 1,21*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 30mm, T55
KS Tools
930.2055
ab € 1,21*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 75mm, T20
KS Tools
975.2020
ab € 1,95*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 75mm, T25
KS Tools
975.2025
ab € 1,94*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 75mm, T30
KS Tools
975.2030
ab € 1,95*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 75mm, T40
KS Tools
975.2040
ab € 1,95*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 75mm, T45
KS Tools
975.2045
ab € 1,94*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 75mm, T50
KS Tools
975.2050
ab € 1,94*
Sonstiges
10mm Bit Torx, 75mm, T55
KS Tools
975.2055
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen